YHH-001-2 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下 54347844

YHH-001-2 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下 54347844
YHH-001-2 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下 54347844
YHH-001-2 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下 54347844

飛沫感染防止アクリル板

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
900×600
900×600(窓空き部分:300×150)
内容量1個注文コード54347844品番YHH-001-2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。
アクリル板の厚みは3mmです。
透明感の高いため、圧迫感がございません。
コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか?
スタンドが2個付いております。
アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。

用途パーテーションクリア寸法(幅×高さ)(mm)900×600サイズタイプ窓なし材質アクリル取付方式自立式寸法(幅W×高さH)(mm)900×600材質(パネル)アクリル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※薬品を使用しての拭きとりはお控え下さい。ヒビ、割れ、くもりの原因になります。
※アクリル破損時の交換につきまして
梱包ダンボールや中身のアクリル板に破損があった場合、届いてから2週間以内に宅配業者へご連絡ください。
宅配業者が状況を確認後、交換対応させていただきます。期限を過ぎてしまった場合は、交換対応出来かねますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54347835
2021-02-24
用途: 社外の方との打合せ室用

厚みもありしっかりしています。スタンド付けると少々ふら付きますが仕方がないです。
ただ静電気がすごかったです。

対象商品 : 54347844
2020-10-09
用途: 昼食時、社員食堂テーブルの仕切りに使用しました
株式会社 坂入ミクロン

本体は厚みも3.0㎜と大変しっかりした製品でしたが、本体と脚の接合部にL型の補強金具を添えるとスタイルの維持に役立てると思います。
 それは別品との交差部分についても(中央や端部にビス止め用の長孔を用意)同様です。

1が参考にしています
対象商品 : 54347835
2020-08-24
用途: 対面での接客
つくし不動産不動産業

スタンドが2個だけだったので、安定するのかするのか気になりましたが
問題有りませんでした。窓あき以外に、机とアクリル板との間に2センチくらいあるので書類の受け渡し等が案外、楽なことに気付きました。

1が参考にしています
対象商品 : 54347844
2020-07-14
用途: 接客時

厚みがありしっかりした作りです。透明度も抜群で高級感があり大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 54347835
2020-08-10
用途: 事務所の受付カウンター
株式会社ユアック

透明すぎて有無が判りにくいので会社のシールを角に貼った。

対象商品 : 54347835
2020-09-10
用途: 受付のパーテーション
自動車・二輪車・自転車関連業

購入して一週間もしないて、土台が割れた。
電話したが、土台だけでは購入できないとのこと。最悪です!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする