操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品鍵 2 本タイプ違い/左右兼用仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。取付板厚(mm)~4鍵違い数約300通り使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。自重(g)126