SMC
ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
コード
ACコードあり
注文コード
54355314
品番
IZF10-CG1
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ACコードあり
適合規格
CE/cUL
出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC100~240、50/60Hz
出力電流(A)
1(max)
コード
ACコードあり
使用温湿度範囲
0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20~65℃、10~90RH(結露なきこと)
風量調整
風量調整機能なし