MQJ99300PB ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・出なし(11mm) Panasonic(パナソニック) 54436263

ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・出なし(11mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54436263品番MQJ99300PB
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様ねじ仮留め機能適合パナソニック ジェイスケア PJ70材質ポリカーボネートサイズ勾配無し分類吊具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする