Panasonic(パナソニック)
ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4寸(21°)勾配
勾配無し
3寸(16°)勾配
4寸(21°)勾配
5寸(26°)勾配
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54436297
品番
MQJ99354PB
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
ねじ仮留め機能
適合
パナソニック ジェイスケア PJ70
材質
ポリカーボネート
サイズ
4寸(21°)勾配
分類
吊具