付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース質量(g)380電源単三アルカリ乾電池3本寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下波長(nm)地墨ポイント:635(赤)指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定自動補正範囲±3°高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119指示精度5mで±1mm以下出力(mW)2.5以下アズワン品番65-2355-06RoHS指令(10物質対応)対応ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)