曜日別特売
MDP-SS86 スマートシュット ペンチ3段差し マーベル 54486478

MDP-SS86 スマートシュット ペンチ3段差し マーベル 54486478
MDP-SS86 スマートシュット ペンチ3段差し マーベル 54486478

スマートシュット ペンチ3段差し

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54486478品番MDP-SS86
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る)
2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!)
3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)

種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×77×64アズワン品番64-8608-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする