曜日別特売
GSR10.8V-35H コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 54486688

GSR10.8V-35H コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 54486688
GSR10.8V-35H コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 54486688
GSR10.8V-35H コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 54486688
GSR10.8V-35H コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 54486688
GSR10.8V-35H コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 54486688

コードレスドライバードリル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
質量(kg)0.75
内容量1台注文コード54486688品番GSR10.8V-35H
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。

用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業回転数(min-1[回/分])0~460/1750チャック把握範囲(Φmm)0.8~10セット内容本体質量(kg)0.75タイプ本体のみ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)アズワン品番64-8542-92穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
注意
※GSR10.8V-35Hは、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52249068
2023-10-25
用途: かぎの取り付け取り替え作業
飯塚カギセンター

前商品よりも力強くてスピードも速く、本体の重量もかるく取り扱いしやすく良かったですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする