BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749

 

BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749
BBS1123BJP コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8 BOSCH(ボッシュ) 54486749

コードレスクリーナー Unlimited(アンリミテッド)Series8

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード54486749品番BBS1123BJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「アンリミテッド」な使いごこち - 拡張性、パワーソース、フィーリング。
ボッシュDIY用電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用。
激しい汚れを一気に清掃するのに最適なターボモード。
静音設計で使用場所・時間を選びません。
急速充電器使用により約60分で再充電可能。
モーター内蔵ノズルによりパワフルな吸塵を実現。
カーペットやフローリング等、様々な床面に1つで対応できるツインブラシ。
メインフィルターは洗浄不要。ローテーションクリーンシステムにより、手を汚さずにフィルターに詰まった汚れを落とせます。
ハイパワーかつ長寿妙なデジタルスピンモーター採用。
連続使用時間 (※2.5Ahバッテリー使用時):通常モード ハイパワーモーターノズル不使用 約50分、通常モード ハイパワーモーターノズル使用 約37分、ターボモード ハイパワーモーターノズル使用 約6分。

用途ご家庭内の清掃に。電圧(V)18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2.5集塵容量(L)0.4連続使用時間(分)通常モード(ハイパワーモーターノズル不使用):約50/通常モード(ハイパワーモーターノズル使用):約37/ターボモード(ハイパワーモーターノズル使用):約6長さ(mm)430幅(mm)205高さ(mm)110質量(kg)1.8(バッテリー含まず)、2.9(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時)適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリーブラック商品タイプ本体+バッテリー付属品18V/2.5Ahバッテリー×1個、急速充電器(AL1830CV)、延長パイプ、ハイパワーモーターノズル、2-in-1コンビネーションブラシノズル、フレキシブル隙間ノズル、布用ノズル、壁掛け用ホルダー、充電用ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×205×430(本体のみ)、252×205×1277(延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時)充電時間(分)80%:約40/100%:約60(2.5Ah)
注意
※壁掛け用ホルダーの充電ケーブル使用の場合、フル充電時間は約4時間になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54486749
2021-01-07
用途: 掃除
サービス業

コードレスでバッテリーが交換できるのが素晴らしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする