曜日別特売
YBL-006L-WN バゲッジラック CONDOR(山崎産業) 54486943

YBL-006L-WN バゲッジラック CONDOR(山崎産業) 54486943
YBL-006L-WN バゲッジラック CONDOR(山崎産業) 54486943

バゲッジラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
質量(kg)2
内容量1台注文コード54486943品番YBL-006L-WN
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホテルのエントランスや客室での荷物の仮置きに。

用途ホテルのエントランスや客室での荷物置きに材質フレーム:天然木、ベルト:ナイロン質量(kg)2型番BL-Y3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×410×450アズワン品番64-5103-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする