EHP-TV11CM3BK テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム 54488194

EHP-TV11CM3BK テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム 54488194
EHP-TV11CM3BK テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム 54488194
EHP-TV11CM3BK テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム 54488194
EHP-TV11CM3BK テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム 54488194
EHP-TV11CM3BK テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム 54488194
EHP-TV11CM3BK テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム 54488194

テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54488194品番EHP-TV11CM3BK
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム

付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1その他ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)コード長さ(m)3保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする