曜日別特売
EJK-SUPA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 54488298

EJK-SUPA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 54488298
EJK-SUPA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 54488298
EJK-SUPA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 54488298
EJK-SUPA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 54488298
EJK-SUPA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 54488298
EJK-SUPA4100 スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ エレコム 54488298

スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 薄手 資料 リーフレット A4サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54488298品番EJK-SUPA4100
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プレゼン資料やリーフレットに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な薄手片面タイプの高画質用スーパーファイン紙。

ホワイトNo.【お探しNo.】D235白色度(%)0.94用紙スーパーファイン紙(高画質用 薄手 片面)紙厚(mm)0.12坪量(g/m2)87用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26914414
2017-08-09
用途: 高齢者クラブの行事の記録用として写真等をプリントし、事務局、役職者等に配布している。写真等
その他業種

写真等明瞭に印刷されており、今後も同様の記録を作成してほしい旨、要望があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする