HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447

 

HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447
HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447
HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447
HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447
HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447
HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447
HCM-WS01BTWH 手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト エレコムヘルスケア 54488447

手首式血圧計 Bluetooth対応 充電式 薄型 コンパクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード54488447品番HCM-WS01BTWH
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!軽量・コンパクトで持ち運びに便利なBluetooth対応手首式血圧計です。
軽量・コンパクトな手首式の血圧計です。
専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。
Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。
薄型・コンパクト設計なので、持ち運び時も邪魔になりません。
専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。
電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。
充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。
日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。
本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。
視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。
直近3回の測定記録の平均値を表示します。
ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。
日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。
測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。

仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具ホワイト質量(g)約114品名手首式血圧計 WS01電源リチウムイオン電池本体質量(g)約 114測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内型番HCM-WS01BTWH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×17×80(カフ含まず)通信方式Bluetooth(R) 4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×17×80(カフ含まず)測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130測定範囲(cm)腕周 13.5~21.5保証期間1年間アズワン品番65-0534-45医療用具承認番号301AGBZX00088000医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00087000一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする