MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858

MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858
MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858
MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858
MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858
MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858
MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858
MPA-CCS20PNWH USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 54488858

USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 60W 高耐久 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
ホワイト
内容量1個注文コード54488858品番MPA-CCS20PNWH
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)約2※コネクター含まずホワイトコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする