曜日別特売
4643A4 643 PATE NB 焼付防止スプレー ORAPI 54492008

643 PATE NB 焼付防止スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード54492008品番4643A4
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ

用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015ちょう度265~295滴点(℃)なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前に良く振ってご使用下さい※塗布箇所が白くなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54492008
2022-03-14
用途: 蒸気配管のボルト締結

数年毎に交換する圧力弁の取り外しがボルトの固着で毎回難儀してました。すんなり緩める事が出来たならどんなに楽かと思い購入しました。結果は数年後に出ますが、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする