diBar
eTicket 卓上式二次元コードリーダー用スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54492193
品番
STAND-eTicketS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
eTicketS用スタンド
スタンドの首を自由に折り曲げ可能
用途
医療、流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
適合
eTicketS用
長さ(mm)
129
幅(mm)
79
色
ブラック
高さ(mm)
265
質量(g)
150