IX-OH636RRB IXIL(イクシル) HONDA CB500X '19 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー ブラック MAD MAX(マッドマックス) 54507523

IXIL(イクシル) HONDA CB500X '19 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー ブラック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
54507523
品番
IX-OH636RRB
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
適合
HONDA CB500X 2019
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
コンプリート
ブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする