MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI Z1000 '10-'13(ZR1000D) XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54507627
品番
IX-OK707475VXC
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
適合
KAWASAKI Z 1000 10-13 (ZR1000D) RIGHT+LEFT SIDE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。