MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI GTR1400 '10-'14 XOVC オーバル スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54507688
品番
IX-OK7088VXC
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
適合
KAWASAKI GTR 1400 10-14
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。