曜日別特売
IX-OK7176VXC IXIL(イクシル) KAWASAKI ZZR1400 '08-'11 XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54507803

IXIL(イクシル) KAWASAKI ZZR1400 '08-'11 XOVC オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
54507803
品番
IX-OK7176VXC
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合
KAWASAKI ZZR 1400 08-11 (RIGHT SIDE ONLY)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする