曜日別特売
IX-WY9625ST IXRACE YAMAHA YZF-R25 '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508257

IX-WY9625ST IXRACE YAMAHA YZF-R25 '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508257
IX-WY9625ST IXRACE YAMAHA YZF-R25 '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 54508257

IXRACE YAMAHA YZF-R25 '19 M10 ヘキサゴン デュアルエンド フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
54508257
品番
IX-WY9625ST
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
適合
YAMAHA R25 2019 FULL LINE
材質
チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
0.9
コンプリート
マット ポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする