25-73170 荷札 布札白 防水加工仕上 タカ印(ササガワ) 54508643

 

25-73170 荷札 布札白 防水加工仕上 タカ印(ササガワ) 54508643
25-73170 荷札 布札白 防水加工仕上 タカ印(ササガワ) 54508643
25-73170 荷札 布札白 防水加工仕上 タカ印(ササガワ) 54508643
25-73170 荷札 布札白 防水加工仕上 タカ印(ササガワ) 54508643
25-73170 荷札 布札白 防水加工仕上 タカ印(ササガワ) 54508643

荷札 布札白 防水加工仕上

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
内容量1袋(200枚)注文コード54508643品番25-73170
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
縦(mm)120横(mm)60材質布(防水加工仕上)質量(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする