曜日別特売
25-73112 荷札 B豆 タカ印(ササガワ) 54508729

 

25-73112 荷札 B豆 タカ印(ササガワ) 54508729
25-73112 荷札 B豆 タカ印(ササガワ) 54508729
25-73112 荷札 B豆 タカ印(ササガワ) 54508729
25-73112 荷札 B豆 タカ印(ササガワ) 54508729
25-73112 荷札 B豆 タカ印(ササガワ) 54508729

荷札 B豆

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
色桃
内容量1袋(200枚)注文コード54508729品番25-73112
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

針金付きの荷札です。記入ができます。

縦(mm)
60
横(mm)
30
色
桃
材質
色上質紙(91g/m2)
質量(g)
80
タイプ
一穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.7MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20984732
2017-11-09
用途: 縫製ふとんの生地に顧客名・商品サイズ・綿の入れ方を記入し、綿入れ後角に付ける。
卸売・小売業

物自体には、問題ないのですが価格が高いかなと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする