曜日別特売
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765

 

25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765
25-73121 カラー荷札 中 タカ印(ササガワ) 54508765

カラー荷札 中

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
色赤
内容量1袋(200枚)注文コード54508765品番25-73121
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

針金付(約100mm)

縦(mm)
90
横(mm)
45
色
赤
材質
色上質紙(91g/m2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.7MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-25
用途: 製品の区分け

今まで白の荷札で製品を管理していましたが、取り違えを防止するために別の色の荷札を探していました。一目でわかりやすくなり、区分けがしやすいです

対象商品 : 59739645
2019-03-11
用途: 棚卸の除外品に添付
ユーハン工業株式会社 様

もう少し少量の販売もしてほしい。使い勝手は良いです。

対象商品 : 54508783
2023-05-29
用途: 製品の仕分けで使用
株式会社エヌケーエス 様(製造業)

外形が同じ製品の区別の為に使用。
もう少し少量のがあったらもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする