プラジェット ヒートガス
コードレスで電源がない場所でも熱加工作業が使用できます。満充填時で約45分間使用でき、また再チャージにも時間がかからず継続性にも優れます。ノズルが5段階可動できるので角度が変えられ多種多様な作業現場に対応します。収縮チューブやシュリンク包装、シール剥がしなどプラジェットと同じような熱加工作業ができます。
・コードレスでどこでも熱加工
・直感的に使えて、操作しやすい本体
・5段階の可動域で、作業内容にフィット
・別売アタッチメントで広がる作業幅
- 付属品
- 専用ガスボンベ×1 スタンド(本体装着)
- 燃料
- 液化石油ガス(注入式)
- 最高温度(℃)
- 最大約600 ※測定は吹出口より10mmの位置
- 本体質量(g)
- 約570
- 本体寸法
- 幅65 × 奥行179 × 高さ198mm(ヒートノズル横向き時) 幅65 × 奥行121 × 高さ301mm(ヒートノズル上向き時)
- 着火方式
- 電子式(ボタン)
- アタッチメント
- 平形ノズル(AT-HG01) 集中ノズル(AT-HG02) スプーンノズル(AT-HG03)
- 内容量
- 1個
注意
※・ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。※・本製品は液化石油ガスを燃料とする熱加工器です。
※・吹き出し温度は最高600℃です(吹き出し口より10mm)。
※・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、爆発などの事故が発生する恐れがあります。
※・ご使用時以外はガスオープンノブを閉めてください。
※・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施してください。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ





















