曜日別特売
GT-30-DH-30 GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業 54509535

GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)350
ケーブル長(m)3
適合ワイヤ径(Φmm)1.2
使用率(%)CO2:20、MAG:20
内容量1台注文コード54509535品番GT-30-DH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800

半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。

ケーブル長(m)3定格電流(A)350メーカーワイヤ送給装置メーカー:ダイヘン使用率(%)CO2:20、MAG:20適合ワイヤ径(Φmm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする