曜日別特売
YA-5K-10 120° アングルグラインダー YoshidaTools 54511888

120° アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400種別ペーパー用注文コード54511888品番YA-5K-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。

用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400種別ペーパー用全長(mm)233(200)質量(kg)1.71(パッド付)頭部高さ(mm)81.5ハンドルロールペーパー寸法(mm)150×22推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする