岩崎製作所
アルミ製 サーチライトステー受け金具 90°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54514679
品番
19SLU090A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。
材質
アルミ製
幅(mm)
112
高さ(mm)
95
タイプ
180°
穴ピッチ(mm)
79