曜日別特売
19SCK00Z 亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチクランプ式) 岩崎製作所 54514715

亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチクランプ式)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード54514715品番19SCK00Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。

材質亜鉛製幅(mm)75穴ピッチ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする