岩崎製作所
SUS製 サーチライト用 ステー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54514733
品番
19SLS00SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車両にライトを設置時に角度調整できるようにするステー(支柱)です。
材質
ステンレス製
幅(mm)
ライト設置:190
全長(mm)
530
穴径(Φmm)
配線用:15