※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、1個での販売になります
岩崎製作所
光る取っ手付き ゴム製車輪止め(黒色)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
【小】
【大】
【中】
【小】
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54515625
品番
20SD00R-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
反射シールの付いた取っ手付き車輪止めです。
材質
ゴム製
幅(mm)
115
サイズ
【小】
高さ(mm)
100
長さ(mm)
200