曜日別特売
04HBA50A 消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 岩崎製作所 54516158

消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径50A
内容量1本注文コード54516158品番04HBA50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。

材質アルミ全長(mm)約500呼び径50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする