曜日別特売
05V23N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516973

05V23N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516973
05V23N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516973
05V23N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516973

消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V23ノーベル(吐水口ネジ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54516973品番05V23N6521A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。
【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。

材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)21A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする