05V26N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V26ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516998

05V26N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V26ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516998
05V26N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V26ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516998
05V26N6521A 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V26ノーベル(吐水口ネジ) 岩崎製作所 54516998

消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル V26ノーベル(吐水口ネジ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード54516998品番05V26N6521A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。
◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート!
◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。
◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。

材質外部品:ゴム/樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A吐出口径(mm)21A
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする