曜日別特売
09403P8R ピタリング8 ケーマックス 54517908

09403P8R ピタリング8 ケーマックス 54517908
09403P8R ピタリング8 ケーマックス 54517908

ピタリング8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54517908品番09403P8R
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。
雨の日でも安定した性能を発揮します。
粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。
撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。

用途
居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット
仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V質量(kg)0.87寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする