09403PCGW 反射パイプクッション ケーマックス 54518249

09403PCGW 反射パイプクッション ケーマックス 54518249
09403PCGW 反射パイプクッション ケーマックス 54518249
09403PCGW 反射パイプクッション ケーマックス 54518249

反射パイプクッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
緑/白
内容量1ケース(25本)注文コード54518249品番09403PCGW
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。

用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。緑/白長さ(m)1内径(Φmm)50外径(Φmm)48.6Φ単管用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする