曜日別特売
LP-333S-20 ループパンチ LP ワタナベ工業 54521733

 

LP-333S-20 ループパンチ LP ワタナベ工業 54521733
LP-333S-20 ループパンチ LP ワタナベ工業 54521733
LP-333S-20 ループパンチ LP ワタナベ工業 54521733
LP-333S-20 ループパンチ LP ワタナベ工業 54521733

ループパンチ LP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)910
グリーン
内容量1巻注文コード54521733品番LP-333S-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

表面がループタイプのパンチカーペット。自由なサイズにカットできます。

用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。グリーン幅(mm)910長さ(m)20厚さ(mm)4材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※土足での歩行はできません。
※この商品は、個人様宅および、大型の商業施設、展示会場への配達はできません。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする