曜日別特売
SK-12S 器械戸棚 SKシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54522178

器械戸棚 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可車上渡し32日以内出荷とは
アズワン品番0-202-12
内容量1個注文コード54522178品番SK-12S
参考基準価格(税別)¥428,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×1750質量(kg)88材質ステンレス(SUS304)ピッチ数50付属品棚板×4枚仕様鍵付き:上下スライド扉部アズワン品番0-202-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする