曜日別特売
NT-450D-K アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54522555

NT-450D-K アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54522555
NT-450D-K アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 54522555

アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷お客様組立品車上渡し12日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番0-5725-42注文コード54522555品番NT-450D-K
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥156,200
販売価格(税別)
142,000

扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。
ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。
品番:NT-450D-Kは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
品番:NT-650D-Kは収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。
品番:NT-650D-KWは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。

仕様吊り下げ材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム棚板数(枚)1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1810棚板間隔(mm)位置調節:50ピッチ本数カテーテルフック:7フック・レール×3列(21フック)アズワン品番0-5725-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする