プロシェア(ナビス/アズワン)
リネン車 ステンレス製
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54522896
品番
2(丸型)
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
材質
スチール、フレーム/ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
837
内径(Φmm)
500
外径(Φmm)
550
深さ(mm)
60
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー無し)
適合幅(mm)
袋:900
アズワン品番
0-715-02
注意
※袋は付属していません。