メンリッケ
メピレックス (R) ボーダー Post Op
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(10枚)
1箱(5枚)
寸法(cm)
10×25
6×8
9×10
10×15
10×20
10×25
10×30
10×35
パッドサイズ(cm)
5×20
3×5
5×6
5×10
5×15
5×20
5×25
5×30
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
54524418
品番
496450
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全方位に伸展するフレックス・カット構造パッドが、高い柔軟性を実現し、関節部位等や体の動きによく追従します。このためリハビリもしやすく、患者様の早期離床にサポートします。
材質
ポリウレタン、ポリエステル、シリコーン、アクリル
寸法(cm)
10×25
アズワン品番
63-1330-76
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0009
パッドサイズ(cm)
5×20
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。