曜日別特売
0132B007 No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ ケンツメディコ 54524619

0132B007 No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ ケンツメディコ 54524619
0132B007 No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ ケンツメディコ 54524619
0132B007 No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ ケンツメディコ 54524619
0132B007 No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ ケンツメディコ 54524619
0132B007 No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ ケンツメディコ 54524619

No.132 ティーエスフォネット 0132Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個パールピンクアズワン品番63-1444-42材質チェストピース・耳管/ステンレス(艶消し仕上げ)注文コード54524619品番0132B007
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

世界初の新構造「エクステンションダイアフラム」採用。最大の特長は幅広い音域と迫力サウンド。回転イヤピースや可動式耳管など、耳にやさしい耳回り構造。チェストピースも耳管も含め、オールステンレス製臨床と工学が生み出した"ONLY ONE"聴診器

材質チェストピース・耳管/ステンレス(艶消し仕上げ)パールピンク質量(g)約160ダイアフラム径(Φmm)52アズワン品番63-1444-42医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021132001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする