16743 センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525197

16743 センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525197
16743 センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525197
16743 センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 コロプラスト 54525197

センシュラ ミオ1 ライト 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
穴径(Φmm)31
透明
内容量1箱(10枚)注文コード54525197品番16743
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,698
販売価格(税別)非課税商品
9,698

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

適合ストーマに高さがない浅いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)袋:280×137透明高さ(mm)コンベックス:6穴径(Φmm)31アズワン品番7-2952-05カット形状フリーカット・プレカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする