曜日別特売
L-52 防水救急ばんそう膏 アズワン 54525775

防水救急ばんそう膏

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(52枚)
内容量1箱(52枚)注文コード54525775品番L-52
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥686
販売価格(税別)
624

完全防水タイプで水やバイ菌をブロックします。空気や湿気は通すのでムレにくいです。水仕事・入浴やプール等に適しています。

材質テープ部/ウレタンフィルム、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系寸法(mm)72×25パット寸法(mm)25×13アズワン品番7-3656-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする