曜日別特売
- バスケットカート ナビス(アズワン) 54526694

- バスケットカート ナビス(アズワン) 54526694
- バスケットカート ナビス(アズワン) 54526694

バスケットカート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×520×951
内容量1台注文コード54526694品番-
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。最大33Lのカゴの搭載が可能です。杖などの長尺ものが収納できます。ネスティングが可能ですので、収納場所をとりません。

材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合質量(kg)8サイズ小型材質(キャスター)エラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×520×951キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)アズワン品番7-4483-01搭載容器数上下各1個

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする