YS-L3-1N 脱衣ワゴン フレーム 林製作所 54526859

脱衣ワゴン フレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×390×260
内容量1台注文コード54526859品番YS-L3-1N
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
仕様フレーム(ロータイプ)材質フレーム/スチール粉体塗装質量(kg)0.9耐荷重(kg)5(均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×390×260キャスター径(Φmm)40(ストッパー2個付き)アズワン品番7-4524-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする