曜日別特売
YS-L6 脱衣ワゴン フレーム 林製作所 54526999

脱衣ワゴン フレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×700
内容量1台注文コード54526999品番YS-L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,780
仕様フレーム(折りたたみタイプ)材質フレーム/スチール粉体塗装、カゴ/PP(ポリプロピレン 抗菌)質量(kg)1.6耐荷重(kg)5(均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×700キャスター径(Φmm)40(ストッパー2個付き)アズワン品番7-4641-02折りたたみ寸法(mm)550×100×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする