和コーポレーション
エスクリュ メガネ 3D/2D SCシリーズ 大きめ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54527814
品番
SC-11-3D
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超軽量フレーム+高品質3Dレンズを使用しています。軽量25gで、長時間の使用でも快適です。メガネの上からでも掛けられます。レンズの形が大きめです。SC-12よりメガネの上から掛けやすくなっています。
材質
レンズ/トリアセテート偏光、フレーム/ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
25
レンズ
大きめ
アズワン品番
7-6311-01
変換内容
3D映像⇒3D表示
注意
※メガネの上からご使用の場合は、大きめに設計されているSC-11をおすすめいたします。