曜日別特売
EF-16MA 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子 54527927

EF-16MA 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子 54527927
EF-16MA 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子 54527927
EF-16MA 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子 54527927
EF-16MA 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子 54527927
EF-16MA 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子 54527927
EF-16MA 耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子 54527927

耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セットアズワン品番7-6334-03注文コード54527927品番EF-16MA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。

付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース材質ABS樹脂寸法(mm)約17×37×13(コード含まず)ブルー質量(g)約6(電池含む)電源1.5V(ボタン電池×1個)使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44アズワン品番7-6334-03周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000利得(dB)最大音響:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする