size350 カチカチゴニオメーター 大阪府立大学式 sizeシリーズ テクノライジング 54528015

size350 カチカチゴニオメーター 大阪府立大学式 sizeシリーズ テクノライジング 54528015
size350 カチカチゴニオメーター 大阪府立大学式 sizeシリーズ テクノライジング 54528015
size350 カチカチゴニオメーター 大阪府立大学式 sizeシリーズ テクノライジング 54528015

カチカチゴニオメーター 大阪府立大学式 sizeシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)350注文コード54528015品番size350
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

5度ごとの溝でカチッと静止し、片手でも容易に正確な計測ができます。スムーズな計測で患者様の負担を軽減できます。目盛り部分は5度間隔のすっきりとしたデザインで見やすいです。

材質アルミニウム全長(mm)350アズワン品番7-6341-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00293000001医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする